AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG8362546 GLO4-INCROCIO R450 L600ZC

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG8362546 GLO4-INCROCIO R450 L600ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 445 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569089

Codice prodotto

LEG8362546

Cod. produttore

8362546

Produttore

BTI

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

445 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Zincato a caldo

Incrocio piano. Larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione