BTICINO (LEGRAND) - LEG86457 TAPPO G1 1/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8009561130401
Codice prodotto
LEG86457
Cod. produttore
86457
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Ottone