BTICINO (LEGRAND) - LEG86693 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Diametro - 25 mm
Qualità del materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561207622
Codice prodotto
LEG86693
Cod. produttore
86693
Produttore
BTI
Materiale:
Metallo
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Diametro:
25 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox
Superficie lucida:
sì
Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 25mm


