BTICINO (LEGRAND) - LEGCLK20 ACC. TAZ-COLLARE CLIKO DIAM.20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 20...20 mm
Materiale - Acciaio
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561328310
Codice prodotto
LEGCLK20
Cod. produttore
CLK20
Produttore
BTI
Adatto per tubi di diametro:
20...20 mm
Materiale:
Acciaio
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAZ, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametro esterno tubo: 20mm