AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX12R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 RAL7035

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX12R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16.5 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561199897

Codice prodotto

LEGFX12R

Cod. produttore

FX12R

Produttore

BTI

Diametro esterno:

16.5 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

12 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 12 Diametro esterno: 16,5