BTICINO (LEGRAND) - LEGFX16R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=16 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro esterno - 20.5 mm 
- Colore - Grigio 
- Diametro interno - 16 mm 
- Resistenza alla flessione - Flessibile 
- Materiale - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 50 M 
Serie di prodotti
Guidacavi FX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561199958
Codice prodotto
LEGFX16R
Cod. produttore
FX16R
Produttore
BTI
Diametro esterno:
20.5 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
16 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no
Numero RAL:
7035


