BTICINO (LEGRAND) - LEGR83110 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8009561121690
Codice prodotto
LEGR83110
Cod. produttore
R83110
Produttore
BTI
Modello:
Lineare
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G3