AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI032778 FTP 6A LSZH BOBINA 500 MT

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTI032778 FTP 6A LSZH BOBINA 500 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Giallo

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio

  • Diametro del conduttore - 0.51 mm

Confezione

  • 500 M

EAN

7449070867688

Codice prodotto

BTI032778

Cod. produttore

032778

Produttore

BTI

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Giallo

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio

Diametro del conduttore:

0.51 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

7.8 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

78 %

Cavo schermato F/UTP in categoria 6A con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - guaina priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore giallo - articolo a marchio Legrand.