BTICINO S.P.A. - BTI23940 TEKNE IDROBOX - COPERCHIO CIECO SU 503E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Lunghezza - 115 mm
Larghezza - 103 mm
Profondità - 8 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199187389
Codice prodotto
BTI23940
Cod. produttore
23940
Produttore
BTI
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Lunghezza:
115 mm
Larghezza:
103 mm
Profondità:
8 mm
Materiale:
Plastica
coperchio cieco IP55 per chiusura scatola art. 503E da impiegare come scatola di derivazione