BTICINO S.P.A. - BTI25504 IDROBOX MATIX - CUSTODIA IP55 4P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199380360
Codice prodotto
BTI25504
Cod. produttore
25504
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Forma:
Rettangolare
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
4
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL (affine):
7047
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
no
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
sì
Profondità del dispositivo:
64 mm
Larghezza del dispositivo:
132 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm
Larghezza:
132 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
64 mm