BTICINO S.P.A. - BTI343031 P.E. VIDEO COL 2F LINEA 2000 MONOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare - no
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8005543531464
Codice prodotto
BTI343031
Cod. produttore
343031
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare:
no
Colore:
Argento
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Protezione antivandalo:
sì
Altezza:
176 mm
Larghezza:
98 mm
Profondità:
31 mm





