AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI343081 LINEA 3000 VIDEO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543565209

Codice prodotto

BTI343081

Cod. produttore

343081

Produttore

BTI

Pulsantiera video Linea 3000. Tecnologia 2 fili, installazione da parete con frontale in zama e telecamera a colori grandangolare. LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa in condizioni di scarsa luminosità. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Permette l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente tra i morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi, 250 mA di mantenimento, 30 Ohm max). Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10.