BTICINO S.P.A. - BTI346993 MODULO ESPANSORE TASTI NEW SFERA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 8
Colore - Nero
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543545720
Codice prodotto
BTI346993
Cod. produttore
346993
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
8
Colore:
Nero
Larghezza:
52 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
14 mm
Modulo espansore tasti Sfera. Consente di collegare tasti di chiamata ai moduli fonici Sfera (351000, 351100, 351500, 351200, 351300) e al gruppo fonico universale (346994). Ogni modulo può gestire fino a 8 tasti di chiamata. E’ possibile collegare più moduli espansione tasti (max 96 tasti di chiamata per posto esterno).