BTICINO S.P.A. - BTI350325 TELAIO 2 MODULI SFERA ROBUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Larghezza - 134 mm
Altezza - 223 mm
Profondità - 34.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543455425
Codice prodotto
BTI350325
Cod. produttore
350325
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Larghezza:
134 mm
Altezza:
223 mm
Profondità:
34.5 mm
Telaio supporto 2 moduli SFERA Robur



