AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI3514 LIVING INT - CONTATTO A FUNE PER TAPPARE

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199791272

Codice prodotto

BTI3514

Cod. produttore

3514

Produttore

BTI

Wireless:

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore per la protezione delle tapparelle o avvolgibili similari, costituito da sensore a fune del tipo a rocchetto da posizionare nel cassonetto. Utilizzabile anche con il nuovo Antifurto filare-radio.