BTICINO S.P.A. - BTI4215 TASTIERA ANTIFURTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543590898
Codice prodotto
BTI4215
Cod. produttore
4215
Produttore
BTI
Tastiera multifunzione con display LCD, tasti “soft-touch”, lettore di prossimità per transponder art. 34820..., microfono ed altoparlante integrato per ascolto ambientale. Dotata di due terminali di ingresso/uscita programmabili per il collegamento di sensori. Può essere impiegata per la programmazione dei parametri della centrale. Completa di viti per montaggio in scatola art. 503 - Colore bianco . Caratteristiche tecniche Grado di protezione IP40 Altezza 105mm Larghezza 145mm Profondità 25mmTensione 9,6 – 14,5Vdc Corrente In 15mA stand-by, 400mA maxSerie ITMyHome


