AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI4285 MINI CONTATTO MAGNETICO RADIO BIANCO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543591130

Codice prodotto

BTI4285

Cod. produttore

4285

Produttore

BTI

Wireless:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Micro contatto magnetico radio 868MHz - colore bianco. Batteria al litio tipo CR2032 inclusa per una durata massima prevista fino a 3 anni. Dimensioni contatto: 30 x 53 x 10 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 12 x 36 x 09 mm ( A x L x P ).