BTICINO S.P.A. - BTIA5041N MATIX MAGIC - SUONERIA IN BRONZO 230VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199498768
Codice prodotto
BTIA5041N
Cod. produttore
A5041N
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria in bronzo 230V ac - colore avorio