AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIAM5755/12 MATIX - SUONERIA ELETTRONICA 3 SUONI

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di tono - Alternato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199681429

Codice prodotto

BTIAM5755/12

Cod. produttore

AM5755/12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

suoneria elettronica 12Va.c./d.c. a 3 suoni con regolazione di volume frontale - colore bianco