BTICINO S.P.A. - BTIAM5831M2 MATIX - COMANDO SPECIALE 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 4
Numero di attuatori (tasti) - 4
Colore - Altri
Sistema bus EIB / KNX - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199957135
Codice prodotto
BTIAM5831M2
Cod. produttore
AM5831M2
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
4
Numero di attuatori (tasti):
4
Colore:
Altri
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9011
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm



