AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF429 DIMMER - DALI 8X16A 6DIN 27V

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di uscite - 8

  • Funzionamento locale / comando manuale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199850542

Codice prodotto

BTIF429

Cod. produttore

F429

Produttore

BTI

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di uscite:

8

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di carico:

Universale

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmer DALI con 8 uscite indipendenti per il collegamento fino a 16 reattori DALI per ogni uscita - 6 moduli DIN.