BTICINO S.P.A. - BTIGA8813A4 BTDIN - MAGN DIFF A 1P+N 4A 4,5KA 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8005543458365
Codice prodotto
BTIGA8813A4
Cod. produttore
GA8813A4
Produttore
BTI
Corrente nominale:
4 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...10 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...16 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2