BTICINO S.P.A. - BTIH4660M2 AXOLUTE - COMANDO TAPPARELLE BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altro sistema bus - Altri
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543478264
Codice prodotto
BTIH4660M2
Cod. produttore
H4660M2
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Con indicazione LED:
sì
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC




