BTICINO S.P.A. - BTIHC4011 AXOLUTE - INTERRUTTORE 2P 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Alluminio
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199758770
Codice prodotto
BTIHC4011
Cod. produttore
HC4011
Produttore
BTI
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Alluminio
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Verniciato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Numero RAL (affine):
9006
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
32 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
32 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Interruttore di riscaldamento:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
33 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Alluminio




