BTICINO S.P.A. - BTIHD4284 AXOLUTE - PRESA HDMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543401552
Codice prodotto
BTIHD4284
Cod. produttore
HD4284
Produttore
BTI
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP21
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
45 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
25.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm



