BTICINO S.P.A. - BTIHS4351/230 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 230V 8VA SCURO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199751887
Codice prodotto
BTIHS4351/230
Cod. produttore
HS4351/230
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - antracite