BTICINO S.P.A. - BTIHS4356/12 AXOLUTE - RONZATORE 12VAC 5VA SCURO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199751900
Codice prodotto
BTIHS4356/12
Cod. produttore
HS4356/12
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Trasformatore incorporato:
no