BTICINO S.P.A. - BTIHS4402 AXOLUTE - DIMMER RESIST 500W DEVIAT SCUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Tipo di carico - Carico resistivo
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tensione nominale - 230...230 V
Colore - Antracite
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199745459
Codice prodotto
BTIHS4402
Cod. produttore
HS4402
Produttore
BTI
Funzionamento:
Manopola a rotella
Tipo di carico:
Carico resistivo
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Frequenza:
50...50 Hz