BTICINO S.P.A. - BTIHS4659 AXOLUTE - GRENN SWITCH SCS PIR ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Modello - Sensore di movimento
Altro sistema bus - Altri
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543442579
Codice prodotto
BTIHS4659
Cod. produttore
HS4659
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Modello:
Sensore di movimento
Altro sistema bus:
Altri
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Sensore di luminosità regolabile:
no
Immune agli animali:
no
Portata massima frontale:
8 m
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Portata massima tangenziale:
2.5 m
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Tempo massimo di accensione:
3599 min
Tempo minimo di accensione:
5 s




