BTICINO S.P.A. - BTIL4261AT6 BTNET - LIVING INT RJ45 UTP CAT6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 5
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199522180
Codice prodotto
BTIL4261AT6
Cod. produttore
L4261AT6
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
5
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Antracite
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Collegamento:
Altri
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Numero di moduli:
1