AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIL4283 LIVING INT - PRESA VIDEO RCAX3

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - RCA/S-Video

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 3

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543401835

Codice prodotto

BTIL4283

Cod. produttore

L4283

Produttore

BTI

Utilizzo:

RCA/S-Video

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Adatto per numero di connettori / giunti:

3

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero di moduli:

2

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Connettore RCA x 3 - Serie Livinglight Antracite