BTICINO S.P.A. - BTIM7TIC/ELE TICONTROL - INTERFACCIA MEGA ELETTRONICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012199783499
Codice prodotto
BTIM7TIC/ELE
Cod. produttore
M7TIC/ELE
Produttore
BTI
Interfaccia per MEGATIKER M250-1600 elettronici tipo “Lsi” o “Lsig”, da configurare con set di configuratori (art. 3501k). Converte i dati disponibili sulla scheda elettronica degli interruttori in dati su protocollo MODBUS. Rileva le caratteristiche dell’interruttore, la cronistoria degli interventi ed i dettagli dell’ultimo scatto. Rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc. L’interfaccia per interruttori elettronici permette di elaborare tutte le informazioni presenti nella scheda dell’interruttore MEGATIKER convertendoli nel protocollo MODBUS su RS-485, nelle modalità RTU ed ASCII. Queste informazioni comprendono ad esempio lo stato della protezione (pre-allarmi, allarmi, corrente nominale), la cronistoria (cause ultimo intervento con indicazione della fase implicata, numero d’interventi effettuati), i parametri elettrici e termici (correnti di fase e di fuga verso terra, temperatura d’esercizio) e livelli di soglia impostati (incluso il grado di protezione del neutro). Per ogni interruttore elettronico bisogna utilizzare una singola interfaccia. Nel caso fosse necessario comandare dei comandi a motore e o rilevare lo stato dell’interruttore (aperto, chiuso, scattato) bisogna affiancare l’interfaccia art. M7TIC/ELE con il modulo art. M7TIC/IO. La configurazione del dispositivo avviene tramite configuratori da inserire nell’apposito connettore, in particolare per indirizzare il dispositivo bisogna utilizzare le prime 3 posizioni.



