BTICINO S.P.A. - BTIM7TICPROG TICONTROL CONTATTI PROGRAMMABILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012199845814
Codice prodotto
BTIM7TICPROG
Cod. produttore
M7TICPROG
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Modulo contatti programmabili per interruttori - 6 uscite NO/NC a rele con contatti di 230V, 16A e porta laterale di espansione - rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 6 moduli DIN



