AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIN4658KNX KNX-LLIGHT GREEN SWITCH PIR,BIANCO

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543535370

Codice prodotto

BTIN4658KNX

Cod. produttore

N4658KNX

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Larghezza in numero di moduli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Green Switch KNX ad infrarossi passivi (PIR), grado di protezione IP20.Dotato di pulsante, ideale per l\'installazione in aree di passaggio (es. corridoio, atrii, servizi igienici...).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Da completare con supporto e placca serie civile Livinglight.Dimensioni 2 moduli.