BTICINO S.P.A. - BTIS2495TA KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 10A AVORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 10 A
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Salvaspazio professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8005543120088
Codice prodotto
BTIS2495TA
Cod. produttore
S2495TA
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Direzione di inserimento:
Lineare
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V



