BTICINO S.P.A. - BTISP58BF KIT OVAL - PRESA TELEFONO RJ11 BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8012199939537
Codice prodotto
BTISP58BF
Cod. produttore
SP58BF
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
Altri
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Con prese / attacchi:
no
Numero RAL:
9003
Collegamento:
Altri
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Altri
Con protezione antipolvere:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
47.9 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
41.8 mm