BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51530114 MS 63A AL ELEMENTO RETTILINEO 1 MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033777041541
Codice prodotto
ZUC51530114
Cod. produttore
51530114
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
63 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
4
Flessibile:
no
Larghezza:
39 mm
Altezza:
97 mm