BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75150101 LBA 252 ELEMENTO 3M - 2 DERIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 1
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033777078165
Codice prodotto
ZUC75150101
Cod. produttore
75150101
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
25 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
1
Lunghezza:
3000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
2
Numero di derivazioni:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm