BTICINO (CABLOFIL) - CAB000931 CAB - CF105/400EZ PASSERELLA A FILO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 105 mm
Forma del profilo - A forma di U
Materiale - Acciaio
Modello - Senza giunto
Confezione
3 M
Serie di prodotti
EAN
3599070009312
Codice prodotto
CAB000931
Cod. produttore
000931
Produttore
BTI
Larghezza:
400 mm
Altezza:
105 mm
Forma del profilo:
A forma di U
Materiale:
Acciaio
Modello:
Senza giunto
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Altri
Separatori integrati:
Nessuno
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezione utile:
42000 mm²