AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (CABLOFIL) - CAB013023 CAB - RCSN2000 GC PROFILATO L=2000MM

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (CABLOFIL) - CAB013023 CAB - RCSN2000 GC PROFILATO L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1994 mm

  • Forma del profilo - Profilo a S

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070130238

Codice prodotto

CAB013023

Cod. produttore

013023

Produttore

BTI

Lunghezza:

1994 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Carico ammissibile:

1 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

8.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato RCSN2000 - lunghezza 2m - Finitura GC