BTICINO (CABLOFIL) - CAB646050 CAB - CP300GS COPERCHIO SPECIALE 300MM L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
3599076460506
Codice prodotto
CAB646050
Cod. produttore
646050
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri