AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRBT005 BTU BLOCCHETTO TERMINALE

copiacopia
CABUR SRL - CBRBT005 BTU BLOCCHETTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di bloccaggio - Senza vite

  • Larghezza - 8 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963151085

Codice prodotto

CBRBT005

Cod. produttore

BT005

Produttore

CBR

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di bloccaggio:

Senza vite

Larghezza:

8 mm

Materiale:

Plastica

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

8 mm

Blocchetto terminale universale, adatto sia per profilati a norma IEC 60715 tipo a. “G32” che IEC 60715/TH35 (ns. tipi PR/DIN e PR/3); si monta direttamente nella posizione desiderata e non richiede fissaggio a vite. In poliammide nero. Spessore: 8 mm