AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCBC02GR CBC.2/GR MORSETTO PASSANTE

copiacopia
CABUR SRL - CBRCBC02GR CBC.2/GR MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 37 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963044370

Codice prodotto

CBRCBC02GR

Cod. produttore

CBC02GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

37 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

44 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

5 mm

Serie CBC con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Ingombri ridotti. Sistema brevettato “Easy Bridge”: doppia possibilità d'inserimento di ponti di parallelo (PTC) multipolari, senza necessità di protezioni isolanti aggiuntive. Aggancio su guide PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Certificato CESI 08 ATEX 061 U Ex e I M2 / II 2 G D