AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRCCH06 CCH/6 CACCIAVITE X MOLLA 6

copiacopia
CABUR SRL - CBRCCH06 CCH/6 CACCIAVITE X MOLLA 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 5.5 mm

  • Modello - Doppio angolo retto

  • Spessore della lama - 1 mm

  • Lunghezza complessiva - 220 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963007825

Codice prodotto

CBRCCH06

Cod. produttore

CCH06

Produttore

CBR

Larghezza della lama:

5.5 mm

Modello:

Doppio angolo retto

Spessore della lama:

1 mm

Lunghezza complessiva:

220 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

125 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Con dispositivo bloccavite:

Con tappo a scatto:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

no

Con protezione antirollio:

no

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Cappuccio girevole:

no

Utensili - Cacciaviti Cabur