CABUR SRL - CBRCT08100B CONF. 100M CALZA TREC. HB94 N. D8 6÷14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Altri 
- Colore - Nero 
- Diametro nominale - 8 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017963082693
Codice prodotto
CBRCT08100B
Cod. produttore
CT08100B
Produttore
CBR
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro nominale:
8 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-55...130 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no


