CABUR SRL - CBRDF400 DFM/400 DIAFRAMMA SEPARATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Rosso
Spessore - 0.5 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8017963155052
Codice prodotto
CBRDF400
Cod. produttore
DF400
Produttore
CBR
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Rosso
Spessore:
0.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFM 400 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.