AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRDS135 DAS.4/SD MORSETTO PORTACOMPONENTI

copiacopia
CABUR SRL - CBRDS135 DAS.4/SD MORSETTO PORTACOMPONENTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Beige

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963017565

Codice prodotto

CBRDS135

Cod. produttore

DS135

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Beige

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32.