CABUR SRL - CBRETFX144 CONF. 5PZ TAR.F. PULS. SGANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Modello - Foglio
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
8017963102964
Codice prodotto
CBRETFX144
Cod. produttore
ETFX144
Produttore
CBR
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Modello:
Foglio
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Simbolo:
Altri
Forma:
Rettangolare
Privo di alogeni:
no
Impermeabile:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Lingua di stampa:
Italiano
Larghezza:
500 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Significato della stampa:
Altri
Altezza:
330 mm
Diametro:
0 mm
Spessore:
0 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì
Pieghevole / Richiudibile:
no
Riflettente (colore luminescente):
no


