AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETPC104 CONF. 15PZ ET.IN PC TENSIONE L=136MM

copiacopia
CABUR SRL - CBRETPC104 CONF. 15PZ ET.IN PC TENSIONE L=136MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Foglio

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963085359

Codice prodotto

CBRETPC104

Cod. produttore

ETPC104

Produttore

CBR

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Foglio

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

330 mm

Resistente ai raggi UV:

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

125 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Etichetta tensione