AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRETVIN109 CONF. 245PZ ET. 380VOLT+SEGN. L=34MM

copiacopia
CABUR SRL - CBRETVIN109 CONF. 245PZ ET. 380VOLT+SEGN. L=34MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Foglio

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963085458

Codice prodotto

CBRETVIN109

Cod. produttore

ETVIN109

Produttore

CBR

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Foglio

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Simbolo:

Altri

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

no

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Lingua di stampa:

Italiano

Larghezza:

330 mm

Resistente ai raggi UV:

Significato della stampa:

Altri

Altezza:

125 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

0 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 245PZ ET. 380VOLT SEGN. L 34MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.